Finimetal - SANBE RAD FLUIDE BLANC H 1950 1500 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1950 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9007822329594
Réf. Sonepar
00090154863
Réf. Fournisseur
5319150
Réf. Commerciale
Finimetal
couleur
blanc
hauteur
1950 mm
Sanbe, Vertical, Hauteur 1950mm, Largeur 680mm, Puissance Électrique 1500W (Blanc RAL9016)