Cahors - Ant Smc 100 V2 Monture Longue

Cahors - Ant Smc 100 V2 Monture Longue

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de système d'alimentation/LNB - Single universal

  • type de construction - offset

  • diamètre/longueur - 100 cm

  • couleur - blanc

  • matériau du miroir - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3579431408800

Réf. Sonepar

03253140880

Réf. Fournisseur

0140880

Réf. Commerciale

Cahors

type de système d'alimentation/LNB

Single universal

type de construction

offset

diamètre/longueur

100 cm

couleur

blanc

matériau du miroir

plastique

avec support de mât

Oui

avec support de système

Oui

compatible multifeed

Non

bras de support complet pré-installé

Oui

matériau de la fixation

acier

gain

39.7 dB

Antenne Fibre Smc 100V2 Blanche Sans Lnb, Adaptée aux Satellites De Moyenne Et Faible Puissance Et À La Réception Collective 6° Des Satellites Astra 19,2°E Et Hotbird 13°E. Monture Arrière Métal, Elevation 5 À 40°, Gain 39,7dB À 12,625 Ghz