Cahors - Ant Smc 70 Hd Cp Uni
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système d'alimentation/LNB - Single universal
type de construction - offset
diamètre/longueur - 70 cm
couleur - blanc
matériau du miroir - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579431409012
Réf. Sonepar
03253140901
Réf. Fournisseur
0140901
Réf. Commerciale
Cahors
type de système d'alimentation/LNB
Single universal
type de construction
offset
diamètre/longueur
70 cm
couleur
blanc
matériau du miroir
plastique
avec support de mât
Oui
avec support de système
Oui
compatible multifeed
Non
bras de support complet pré-installé
Oui
matériau de la fixation
acier
gain
36.5 dB
Antenne Fibre Smc 70Cm Blanche Avec Lnb Single. Gain À 12,625 Ghz 36,5 Db, Fixation Sur Mât Ø 30 À 60 Mm. Monture Arrière Compo