Cahors - Antenne 65Cm Acier Blanche +Single Pre-Montee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système d'alimentation/LNB - Single universal
type de construction - symétrique
diamètre/longueur - 65 cm
couleur - blanc
matériau du miroir - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579431412005
Réf. Sonepar
03253000556
Réf. Fournisseur
0141200R13
Réf. Commerciale
Cahors
type de système d'alimentation/LNB
Single universal
type de construction
symétrique
diamètre/longueur
65 cm
couleur
blanc
matériau du miroir
aluminium
avec support de mât
Oui
avec support de système
Oui
compatible multifeed
Oui
bras de support complet pré-installé
Oui
matériau de la fixation
acier
gain
36.3 dB
Antennes Satellite Acier 65Hd Blanche, Avec Lnb. Monture Arrière Métal, Gain À 12,625 Ghz 36,3 Db, Fixation Sur Mât Ø 30 À 60 Mm