Cahors - F a Sertir Nitim (Achat Par 100)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - F
finition des contacts - femelle
fiche coudée - Non
type de connexion - sertissage/soudure
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3579431442439
Réf. Sonepar
03253144243
Réf. Fournisseur
0144243
Réf. Commerciale
Cahors
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
F
finition des contacts
femelle
fiche coudée
Non
type de connexion
sertissage/soudure
encastrement isolé
Oui
Connecteurs F À Sertir Vfs 205 Nitim 19-17 V(P)Atc