Cahors - F a Compression 19-17 Nitim(Achat Par 100)

Cahors - F a Compression 19-17 Nitim(Achat Par 100)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • fiche coudée - Non

  • type de connexion - fiche à compression F

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3579431443429

Réf. Sonepar

03253144342

Réf. Fournisseur

0144342

Réf. Commerciale

Cahors

modèle

prise (Plug)

type de connecteur

F

fiche coudée

Non

type de connexion

fiche à compression F

Connecteurs F À Compression Vfc C6 Nitim 19-17 V(P)Atc A Utiliser Avec Les Outils Vpuc