Cahors - Pince a Compression Connecteurs 17-19

Cahors - Pince a Compression Connecteurs 17-19

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Oui

  • adapté à une prise de compression F - Oui

  • avec dispositif de verrouillage - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3579431443733

Réf. Sonepar

03253144373

Réf. Fournisseur

0144373

Réf. Commerciale

Cahors

adapté à une prise BNC

Oui

adapté à une prise de compression F

Oui

avec dispositif de verrouillage

Non

avec dispositif de coupe

Non

avec fonction de dénudage

Non

adapté à une prise D-Sub

Oui

adapté à une prise F

Oui

adapté à LSA-Plus

Oui

adapté à une prise RJ

Oui

adapté à un connecteur de courant faible

Oui

adapté à une prise ST

Oui

adapté à une prise SC

Oui

adapté à une prise SMA

Oui

adapté à une prise LC

Oui

adapté à une prise MT-RJ

Oui

Outillage Vpuc C6-Bnc Pince Pour Connecteur F À Compression Pour Câble 17-19V(P)Atc