Cahors - Mat Emboitable D 40 L=3M Galva
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât à ficher
longueur - 3 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579431444907
Réf. Sonepar
03253144490
Réf. Fournisseur
0144490
Réf. Commerciale
Cahors
modèle
mât à ficher
longueur
3 m
diamètre
40 mm
épaisseur de paroi
1.5 mm
Fixations Mâts Galvanisés À Chaud, Ø (Mm)40, Epaisseur 1.5 Mm, L (Mm) 3000