Cahors - Tv - Iec Male 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - IEC
finition des contacts - mâle
fiche coudée - Oui
encastrement isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579431447878
Réf. Sonepar
03253144787
Réf. Fournisseur
0144787R13
Réf. Commerciale
Cahors
modèle
jack
type de connecteur
IEC
finition des contacts
mâle
fiche coudée
Oui
encastrement isolé
Oui
Connecteurs Iec À Visser Quick Iec 90° Male Zamac 19-17 V(P)Atc