Cahors - Alimentation 24V - 85Ma > 2 Sorties Rail Din
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - système de câble unique
couleur - gris
multicommutateur intégré - Non
nombre de sorties - 2
avec boîtier de protection - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579431450328
Réf. Sonepar
03253000748
Réf. Fournisseur
0145032R13
Réf. Commerciale
Cahors
modèle
système de câble unique
couleur
gris
multicommutateur intégré
Non
nombre de sorties
2
avec boîtier de protection
Non
alimentation terrestre
Oui
Alimentation 24V - 85 Ma 2 Sorties. Montage Mural Ou Sur Rail Din, Protégée Contre Les Coupe-Circuits, Facile À Intégrer Dans Les Tableaux De Communication