Cahors - Coffret mono-tri boitier primaire - Sigle Eclair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - beige
type de capot - porte
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579432520204
Réf. Sonepar
00111252020
Réf. Fournisseur
0252020
Réf. Commerciale
Cahors
mode de pose
encastré
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
beige
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
Coffret mono-tri boîtier primaire - Sigle Eclair