Cahors - Coffret S20 vide - Sigle Eclair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 2
matériau du boîtier/corps - bois
couleur - beige
type de capot - porte
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579432528293
Réf. Sonepar
00111252829
Réf. Fournisseur
0252829
Réf. Commerciale
Cahors
mode de pose
encastré
nombre de rangées
2
matériau du boîtier/corps
bois
couleur
beige
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
avec serrure
Non
type de fermeture
sans
résistant aux UV
Oui
Coffret S20 vide - Sigle Eclair