Cahors - Coffret S20 triphase - Avec di
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
courant assigné de l'interrupteur général - 60 A
indice de protection (IP) - IP2XC
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de phases - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579432529085
Réf. Sonepar
00111252908
Réf. Fournisseur
0252908
Réf. Commerciale
Cahors
mode de pose
saillie/encastré
courant assigné de l'interrupteur général
60 A
indice de protection (IP)
IP2XC
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de phases
3
groupe de cuisinières
triphasé
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
avec prise
Non
avec transformateur de sonnerie
Non
protection contre les surtensions
Non
hauteur
485 mm
largeur
325 mm
profondeur
197 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec couvercle transparent
Non
verrouillable
Non
Coffret S20 triphase - Avec disjoncteur 0/60 A differentiel