• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Maec - 0273019 - Coffret S17 Type 3 vide - 2 pa

  • Coffret S17 Type 3 vide, avec 2 panneaux
    • Fabricant : Maec
    • Réf. fabricant : 0273019
    • Référence Sonepar : 00111273019
    • EAN : 3579432730191
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Coffret S17 type 3 - 2 panneaux. Couleur beige. Cuve, amovible en partie basse, divisée en 2 compartiments indépendants, chacun pouvant recevoir un panneau bois 250 x 800 mm. 2 portes à articulation avec axe vertical et ouverture à 180°. Verrouillage en 2 points, par quart de tour triangle pour la porte gauche et par serrure à clé pour la porte de droite. Porte de gauche avec hublot pour la lecture du compteur. Fixation sur socle SMC (hauteur 150 mm).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation