Cahors - Distributeur non equipe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - gris
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
finition de la surface - galvanisé
modèle mural avec prise au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579433501011
Réf. Sonepar
00111350101
Réf. Fournisseur
0350101
Réf. Commerciale
Cahors
matériau
plastique
couleur
gris
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
finition de la surface
galvanisé
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Oui
fixation sur mât
Non
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Oui
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Distributeur non équipé