Cahors - Distributeur d'arrivee - 200 A - a CPF - Sigle ENEDIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de positions de serrage par pôle - 4
courant assigné max. - 200 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579433502605
Réf. Sonepar
00111350260
Réf. Fournisseur
0350260
Réf. Commerciale
Cahors
nombre de pôles
3
nombre de positions de serrage par pôle
4
courant assigné max.
200 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
35...240 mm²
hauteur
430 mm
largeur
250 mm
profondeur
170 mm
Distributeur d'arrivée - 200 A - à CPF - Sigle ENEDIS