Cahors - Distributeur de niveau - 400 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
nombre de positions de serrage par pôle - 4
courant assigné max. - 400 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579433504005
Réf. Sonepar
00111350400
Réf. Fournisseur
0350400
Réf. Commerciale
Cahors
nombre de pôles
6
nombre de positions de serrage par pôle
4
courant assigné max.
400 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
35...240 mm²
hauteur
550 mm
largeur
280 mm
profondeur
186 mm
Distributeur de niveau - 400 A