Cahors - Distributeur d'arrivee - 400 A

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de positions de serrage par pôle - 4

  • courant assigné max. - 400 A

  • avec rails PE - Non

  • avec rails N - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3579433504104

Réf. Sonepar

00111350410

Réf. Fournisseur

0350410

Réf. Commerciale

Cahors

nombre de pôles

3

nombre de positions de serrage par pôle

4

courant assigné max.

400 A

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

35...240 mm²

hauteur

550 mm

largeur

280 mm

profondeur

183 mm

Distributeur d'arrivée - 400 A