Cahors - Borne 300 ECP2D Sigle ECLAIR avec Telereport

Cahors - Borne 300 ECP2D Sigle ECLAIR avec Telereport

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • finition de la surface - galvanisé

  • modèle mural avec prise au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3579434431997

Réf. Sonepar

00111443199

Réf. Fournisseur

0443199

Réf. Commerciale

Cahors

matériau

plastique

couleur

gris

qualité du matériau

plastique renforcé à la fibre de verre

finition de la surface

galvanisé

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Oui

à coupler/juxtaposer

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

encastrement mural

Oui

fixation sur mât

Non

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Oui

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Oui

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Borne 300 ECP2D Sigle ECLAIR avec Telereport