Cahors - REMMO 600 - Socle S20 double - Sigle ENEDIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
section max. du conduit de raccordement - 240 mm²
section max. du câble d'alimentation - 35 mm²
type de connexion - borne
indice de protection (IP) - IP43
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579434603011
Réf. Sonepar
00111460301
Réf. Fournisseur
0460301
Réf. Commerciale
Cahors
nombre de pôles
12
section max. du conduit de raccordement
240 mm²
section max. du câble d'alimentation
35 mm²
type de connexion
borne
indice de protection (IP)
IP43
montage à côté d'une armoire
Non
montage sur une armoire
Oui
montage sous une armoire
Non
hauteur
930 mm
largeur
746 mm
profondeur
276 mm
REMMO 600 - Socle S20 double - Sigle ENEDIS