Cahors - REMMO 450 - Borne S19 (coffret sur socle) - Sigle ENEDIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
section max. du conduit de raccordement - 240 mm²
section max. du câble d'alimentation - 35 mm²
type de connexion - borne
indice de protection (IP) - IP43
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579434603035
Réf. Sonepar
00111460303
Réf. Fournisseur
0460303
Réf. Commerciale
Cahors
nombre de pôles
9
section max. du conduit de raccordement
240 mm²
section max. du câble d'alimentation
35 mm²
type de connexion
borne
indice de protection (IP)
IP43
montage à côté d'une armoire
Non
montage sur une armoire
Oui
montage sous une armoire
Non
hauteur
1700 mm
largeur
530 mm
profondeur
195 mm
REMMO 450 - Borne S19 (coffret sur socle) - Sigle ENEDIS