Cahors - Jeu de 4 connecteurs branchement 3 x 352 (3 Ph + 1 N)

Cahors - Jeu de 4 connecteurs branchement 3 x 352 (3 Ph + 1 N)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de positions de serrage par pôle - 1

  • avec rails PE - Non

  • avec rails N - Non

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 10...35 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3579435408721

Réf. Sonepar

00111540872

Réf. Fournisseur

0540872

Réf. Commerciale

Cahors

nombre de pôles

4

nombre de positions de serrage par pôle

1

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

10...35 mm²

Jeu de 4 connecteurs branchement 3 x 35² (3 Ph + 1 N)