Cahors - F a Visser (Achat Par 100)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - F
finition des contacts - femelle
fiche coudée - Non
type de connexion - sertissage/sertissage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579439142874
Réf. Sonepar
03253914287
Réf. Fournisseur
0914287
Réf. Commerciale
Cahors
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
F
finition des contacts
femelle
fiche coudée
Non
type de connexion
sertissage/sertissage
encastrement isolé
Oui
Connecteurs F À Visser Vfv 100 Zinc 19-17 V(P)Atc