Cahors - Conv Quad > 4 Sorties Avec Code Couleur

Cahors - Conv Quad > 4 Sorties Avec Code Couleur

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de récepteur - analogique

  • finition du LNB - Quad LNB

  • multicommutateur intégré - Oui

  • diamètre du miroir - 0.4 cm

  • nombre max. d'abonnés - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3579439147992

Réf. Sonepar

03253914787

Réf. Fournisseur

0914799R13

Réf. Commerciale

Cahors

type de récepteur

analogique

finition du LNB

Quad LNB

multicommutateur intégré

Oui

diamètre du miroir

0.4 cm

nombre max. d'abonnés

4

alimentation terrestre

Oui

couleur du miroir

blanc

Lnbs Ø 40Mm, Boîtier Coulissant Pour Protection Des Fiches F. Convertisseur Universel 4 Sorties Quad