Cahors - EBCP 35-16 - Bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé - aluminium/cuivre
borne isolée - Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert d'un côté
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé - ouvert d'un côté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579439350620
Réf. Sonepar
00111000043
Réf. Fournisseur
0935062
Réf. Commerciale
Cahors
matériau du conduit principal
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé
aluminium/cuivre
borne isolée
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal
ouvert d'un côté
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé
ouvert d'un côté
traitement de la surface
galvanisé
type de raccordement
connexion à vis
EBCP 35-16 - Bleu