Cahors - Kit triphase 60 A pour coffret ou borne CIBE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - branchement traversant
modèle - résine de coulée
sans halogène - Oui
homologation du secteur minier - Non
accessoires de connexion - connecteur à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579439461180
Réf. Sonepar
00111946118
Réf. Fournisseur
0946118
Réf. Commerciale
Cahors
type
branchement traversant
modèle
résine de coulée
sans halogène
Oui
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis
Kit triphasé 60 A pour coffret ou borne CIBE®