• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Maec - 13P2850071 - FASTEO V3 150 kW DC-22 AC MID

  • FASTEO V3 150 kW DC 1000V -22 kW AC MID 3 EN 1
    • Fabricant : Maec
    • Réf. fabricant : 13P2850071
    • Référence Sonepar : 00111003670
    • EAN : 3579430036707
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FASTEO V3 150 kW DC 1000V -22 kW AC MID 3 EN 1 COMBO-CHADEMO-CABLE 22 AC MID