Cahors - Tableau De Com Grade 2- 4 Rj45 Cat.6A- Dti
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - cadre pivotant
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - recourbé
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579430024247
Réf. Sonepar
03253914870
Réf. Fournisseur
T220212110
Réf. Commerciale
Cahors
niveau de montage
cadre pivotant
modèle
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée
recourbé
nombre de portes
1
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
type d'aération
sans
largeur
250 mm
hauteur
250 mm
profondeur
100 mm
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Non
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
aluminium
couleur
blanc
Serie 200 Format Standard Tc 203 Grade 2-3 Contient: 1 Dti Rj45, 1 Cordon Tel. 1 X 4, 1 Rail Din Simple, 1 Bornier De Terre, 1 Bandeau Rj X 8 Embases, 4 Embase Cat.6A, 1 Cordon Mise À La Terre, 1 Répartiteur Tv-Sat 1 X 4