Marechal - PN Connecteur Poly bleu Size.1 IP66-67 2P+T 30A 440V AC

Marechal - PN Connecteur Poly bleu Size.1 IP66-67 2P+T 30A 440V AC

MARECHAL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 3

  • couleur caractéristique - rouge

  • indice de protection (IP) - IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00107012666

Réf. Fournisseur

01N8012

Réf. Commerciale

Marechal

intensité de courant IEC

30 A

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles

3

couleur caractéristique

rouge

indice de protection (IP)

IP67

technique de raccordement

borne à vis

matériau

plastique

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

argenté

finition militaire

Non

PN Connecteur Poly bleu Size.1 IP66/67 2P+T 30A 440V AC

Les Atouts de la gamme:

PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).