Marechal - DECONTACTOR DXN1 Connecteur II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T5-T6 Poly
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 20 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique - rouge
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00107250089
Réf. Fournisseur
2518013
Réf. Commerciale
Marechal
courant nominal
20 A
nombre de pôles
4
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique
rouge
matériau du boîtier/corps
plastique
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
classe d’explosion
IIC
DECONTACTOR DXN1 Connecteur II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T5-T6 Poly noir Size.A IP66/67 3P+T 20A 440V AC
Les Atouts de la gamme:
DXN DECONTACTOR est une prise de courant pour applications industrielles compacte avec dispositif d'interruption intégré destinée aux atmosphères explosibles (zones 1, 2, 21, 22).DXN DECONTACTOR est conforme aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européennes ATEX (apposition du symbole 'Ex' et du marquage CE),RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4.L'utilisation de DXN DECONTACTOR facilite la conformité :des machines électriques à la Directive Européenne Machine en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.des installations électriques :aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,aux normes d’installations : IEC/EN 60079-14, IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).