Marechal - DECONTACTOR DXN6 Socle II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T4-T5 Poly noir

Marechal - DECONTACTOR DXN6 Socle II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T4-T5 Poly noir

MARECHAL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - sans verrouillage

  • couleur caractéristique - rouge

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00107250517

Réf. Fournisseur

2564013

Réf. Commerciale

Marechal

nombre de pôles

4

courant nominal

63 A

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

commutateur

sans verrouillage

couleur caractéristique

rouge

modèle

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage

horizontal/vertical

matériau du boîtier/corps

plastique

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

argenté

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

classe d’explosion

IIC

DECONTACTOR DXN6 Socle II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T4-T5 Poly noir Size.C IP66/67 3P+T 63A 440V AC

Les Atouts de la gamme:

DXN DECONTACTOR est une prise de courant pour applications industrielles compacte avec dispositif d'interruption intégré destinée aux atmosphères explosibles (zones 1, 2, 21, 22).DXN DECONTACTOR est conforme aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européennes ATEX (apposition du symbole 'Ex' et du marquage CE),RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4.L'utilisation de DXN DECONTACTOR facilite la conformité :des machines électriques à la Directive Européenne Machine en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.des installations électriques :aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,aux normes d’installations : IEC/EN 60079-14, IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).