Marechal - DECONTACTOR DS6 Connecteur Poly bleu Size.4 IP66-67 3P+T 90A 440V AC

Marechal - DECONTACTOR DS6 Connecteur Poly bleu Size.4 IP66-67 3P+T 90A 440V AC

MARECHAL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 90 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • couleur caractéristique - rouge

  • indice de protection (IP) - IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00107032460

Réf. Fournisseur

3168013

Réf. Commerciale

Marechal

intensité de courant IEC

90 A

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles

4

couleur caractéristique

rouge

indice de protection (IP)

IP67

technique de raccordement

borne à vis

matériau

plastique

matériel de contact

autre

traitement de surface des contacts

argenté

finition militaire

Non

DECONTACTOR DS6 Connecteur Poly bleu Size.4 IP66/67 3P+T 90A 440V AC

Les Atouts de la gamme:

DS6 DECONTACTOR est une prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption incorporé.DS6 DECONTACTOR est conforme aux Règlementations et normes suivantes:Directives européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 (définissant les pouvoirs de coupures des catégories d’emploi AC-22 et AC-23), UL 1682, UL 2682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada), MIL-S-901D (spécifications marine militaire), GB/T 11918.1 (Chine).L'utilisation de DS6 DECONTACTOR facilite la conformité :des machines électriques à la Directive Européenne Machine en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.des installations électriques :aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,aux normes d’installations : IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).