Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
flux lumineux utile
puissance du système
indice de protection (IP)
flux lumineux
adapté à un montage au plafond
classe de protection
adapté à un montage en saillie
adapté à un montage encastré
adapté à une suspension
puissance de lampe acceptée
Résultats pour "Lit By Cardi"
101 produits
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 535...535 lm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 3000...6000 K
Copie
Copie
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 21000 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 28000 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance du système: 16 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1600 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 14000 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 30000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3920 lm
température de couleur: 3000...6000 K
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 560...560 lm