LIT by Cardi

LIT by Cardi

LIT by Cardi

La marque 100% LED conçue pour simplifier l'éclairage

Découvrez notre marque

Filtres généraux

Eclairage (101)

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Résultats pour "Lit By Cardi"

101 produits

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 52 W

  • flux lumineux utile: 6300 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4200 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 42 W

  • flux lumineux utile: 5880 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 5400 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 75 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 8600 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • puissance du système: 19 W

  • flux lumineux utile: 1800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 23 W

  • flux lumineux utile: 2400 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8.2...8.2 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 840...840 lm

  • puissance du système: 52 W

  • flux lumineux utile: 8000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 15 W

  • flux lumineux utile: 1500 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3200 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 5040 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 150 W

  • flux lumineux utile: 21000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 200 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 26000 lm

  • puissance de la lampe: 5.7...5.7 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 540...540 lm

  • puissance du système: 18 W

  • flux lumineux utile: 1800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 3500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 150 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 19500 lm

  • puissance du système: 200 W

  • flux lumineux utile: 160 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 200 W

  • flux lumineux utile: 28000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8.2...8.2 W

  • Culot: B22d

  • flux lumineux: 806...806 lm