Filtres généraux
Filtres techniques
puissance de raccordement nominale
largeur
nombre de coupleurs de charge type 1
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de points de chargement
nombre de prises CEE
Résultats pour "CHARGEPOINT"
70 produits
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 2
puissance max. par point de chargement: 22 kW
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 2
puissance max. par point de chargement: 22 kW
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 2
puissance max. par point de chargement: 22 kW
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 2
puissance max. par point de chargement: 22 kW
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 2
puissance max. par point de chargement: 22.2 kW
application: autre
type de licence: abonnement