calibre/courant nominal assigné (In)
tension assignée (Ue)
type de tension
indice de protection (IP)
classe de fonctionnement
finition du voyant indicateur
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
Dissipation thermique sous courant nominal
largeur
puissance de coupure
taille de fusible selon IEC 60269
tension assignée CA
tension de fonctionnement CC
hauteur
code de couleur
Résultats pour "eaton"
10000 produits
tension d'entrée: 184...264 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 230...240 V
tension d'entrée: 184...264 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 230...240 V
type d'accessoire/pièce détachée: interface réseau
largeur: 132 mm
hauteur: 42 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: colonne/poteau de montage
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
tension d'entrée: 100...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
tension d'entrée: 184...264 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 230...240 V
tension d'entrée: 150...285 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 176...284 V
tension d'entrée: 100...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
Copie
Copie
tension d'entrée: 100...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
Copie
Copie
tension d'entrée: 184...264 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 230...240 V
tension d'entrée: 150...294 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
tension d'entrée: 165...285 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 220...240 V
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
tension d'entrée: 100...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
Copie
Copie
tension d'entrée: 150...294 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
Copie
Copie
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 2.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
Copie
Copie
tension d'entrée: 184...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 220...240 V
tension d'entrée: 190...276 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 200...240 V
exécution raccord côté installation: triphasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 22 kW
type d'accessoire/pièce détachée: module de communication
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: collerette de protection
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 20 A