Avec vous, pour vous !

Avec vous, pour vous !

Avec vous, pour vous !

Hager, votre fournisseur de solutions électriques pour les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.

Découvrez notre marque

Filtres généraux

Offre VerteEn savoir plus

Appareillage terminal et raccordement bâtiment (1359)

Communication et sécurité (546)

Conduits et canalisations (1634)

Distribution d'énergie (4615)

Eclairage (22)

Génie climatique (116)

Mobilité et énergie renouvelable (30)

Outillage - EPI - Consommables et accessoires d'installation (44)

Production d'énergie et E-Mobilité (1)

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Résultats pour "Hager"

8367 produits

Hager
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Hager
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 2000 mm

  • couleur: blanc

Hager
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • fonction: commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 32 mm

  • hauteur: 13 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • nombre de rangées: 3

  • largeur en nombre de modules: 13

Hager
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • courant de fonctionnement nominal: 25 A

  • tension d'actionnement assignée: 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement: AC

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 1

  • nombre de phases: 1

  • courant permanent nominal (Iu): 63 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 1

  • nombre de phases: 1

  • courant permanent nominal (Iu): 63 A

Hager
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • nombre de phases: 1

  • courant permanent nominal (Iu): 63 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 2

  • couleur: gris

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'unités: 1

  • sens de montage: horizontal et vertical

  • porte-étiquette: Non

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 68 mm

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 230 V

  • volume: 85 dB

  • couleur du boîtier/corps: gris

Hager
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: autre

  • capacité: 15000 mAh

  • désignation IEC: autre

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de groupes de signalisation: 0

  • nombre de groupes de sabotage: 0

  • nombre de groupes d'assaut: 0

Hager
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc

Hager
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plaque centrale

  • impression/marquage: sans

  • utilisation: autre