matériau
couleur
largeur
hauteur
traitement de la surface
modèle
Résultats pour "Hager"
8363 produits
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7 kW
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
fonction: commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
type de tension de fonctionnement: AC
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 1
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A