matériau
couleur
largeur
hauteur
traitement de la surface
modèle
indice de protection (IP)
sans halogène
qualité du matériau
traitement antibactérien
profondeur
numéro RAL
mode de pose
Résultats pour "Hager"
8363 produits
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de points de chargement: 1
puissance max. par point de chargement: 7 kW
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
Copie
Copie
largeur: 16 mm
hauteur: 30 mm
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
Copie
Copie
fonction: commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
type de tension de fonctionnement: AC
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
largeur: 250 mm
hauteur: 2600 mm
couleur: blanc
fonction: commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
couleur: blanc
modèle: pour plaques de support à 1 niveau
nombre de pôles: 2
section nominale: 10 mm²