Promotion Ledvance Damp Proof
Damp Proof Ledvance Promotion
Du 22 au 28 février 2021, bénéficiez de 10% de remise sur l'Étanche Damp Proof 1500 55W 400K avec le code promo LEDV10%

Les + :

• Design comparable à un étanche avec tube fluorescent ou LED
• Câblage possible sur le côté ou par l'arrière
• Source lumineuse dans la vasque, donc pas de risque ESD
• Angle de 105° pour un éclairage uniforme
• Installation facile sans outil
• Câblage traversant possible
• Etriers ajustable sur 11,5mm
• Excellente alternative pour un 1er passage à un luminaire avec source LED intégrée

Opération commerciale réservée aux professionnels, hors grands comptes et administrations.


      Étanche Damp Proof

      Profitez de 10% de remise

      Damp Proof Ledvance
      1500 55W/4000K
      6400LM
      IP65
      Jusqu'à 50% d'économies d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes).
      Bannière Ajout Code Promo

      Comment ajouter un code promo ?


      Ajoutez vos produits au panier et saisissez le code promo pour bénéficier de réductions ou d'avantages lors de la validation de votre commande sur sonepar.fr

      Vous retrouverez les codes promos du moment sur chaque page dédiée aux offres promotionnelles.