couleur
matériau
indice de protection (IP)
modèle
largeur
mode de pose
traitement de la surface
hauteur
sans halogène
qualité du matériau
nombre de pôles
tension assignée (Ue)
finition de la surface
Résultats pour "Legrand"
10000 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
modèle: prise de charge
standard: autre
technique de raccordement: raccordement à vis
type de commutation: va-et-vient
type de commande: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
nombre de pôles: 13
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13