couleur
matériau
indice de protection (IP)
modèle
largeur
mode de pose
Résultats pour "Legrand"
10000 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: encastré
mode de pose: fixation avec vis
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
type de commutation: va-et-vient
type de commande: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
nombre de pôles: 13
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal
porte-étiquette: Non
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: autre
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13