Filtres généraux
Filtres techniques
capacité de chauffage
largeur
hauteur
profondeur
poids
couleur
Résultats pour "Intuis"
510 produits
capacité de chauffage: 1500 W
largeur: 845 mm
hauteur: 440 mm
capacité de chauffage: 1000 W
largeur: 637 mm
hauteur: 440 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
matériau: aluminium
couleur: blanc
couleur: blanc
avec ventilateur: Non
tension d’alimentation: 230...230 V
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
mode de pose: appareil indépendant/mural
capacité de chauffage: 1500 W
quantité d'air: 1100 m³/h
avec thermostat d'ambiance: Non
coupe-circuit anti-surchauffe: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 16 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
poids: 23.4 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
avec ventilateur: Non
tension d’alimentation: 230...230 V
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
couleur: blanc
avec ventilateur: Non
tension d’alimentation: 230...230 V
modèle: standard
mode de pose: appareil indépendant/mural
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: autre
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 17.3 kg
modèle: standard
mode de pose: appareil indépendant/mural
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
avec ventilateur: Non
tension d’alimentation: 230...230 V
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
mode de pose: appareil indépendant/mural
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1000 W
quantité d'air: 700 m³/h
avec thermostat d'ambiance: Non
coupe-circuit anti-surchauffe: Non