indice de protection (IP)
couleur
largeur
hauteur
matériau
modèle
Résultats pour "Schneider Electric"
10000 produits
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
Copie
Copie
nombre de pôles: 1
pour taille de fusible: 10x38 mm
tension nominale: 500 V
Copie
Copie
nombre de pôles: 3
courant assigné CA 50 Hz: 16 A
sélection de phases: Oui
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
Copie
Copie
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
avec barrettes de raccordement: Non
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13