couleur
indice de protection (IP)
largeur
hauteur
matériau
modèle
Résultats pour "Schneider Electric"
10000 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 16 A
tension d'actionnement assignée: 230...240 V
type de tension de fonctionnement: AC
plage de courant ajustable: 16...24 A
mode de pose: montage direct
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC: 0...0 V
type de tension d'actionnement: AC
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
Copie
Copie
largeur: 254 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commutation: va-et-vient
type de commande: bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement: 2
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
porte-étiquette: Non
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
Copie
Copie
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 230...240 V
type de tension de fonctionnement: AC
nombre de pôles: 2
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC