Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
Résultats pour "Philips"
4391 produits
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: plastique
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance du système: 21 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance de la lampe: 40...40 W
Culot: E40
flux lumineux: 7200...7200 lm
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 168 W
flux lumineux utile: 20500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 126 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 700...700 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K