Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
modèle
matériau
largeur
indice de protection (IP)
mode de pose
Résultats pour "thermor"
10000 produits
Copie
Copie
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 29
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: split
type de réfrigérant: R32
charge en fluide réfrigérant: 700 g
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
classe énergétique refroidissement: A+++
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
poids: 19.7 kg
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
couleur: gris
degré de brillance: mat
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
poids: 13.2 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: monobloc
capacité nominale: 250 l
raccordement d'eau: 3/4 pouce