indice de protection (IP)
classe de protection
douille
matériau
couleur
traitement de la surface
modèle
longueur
sans halogène
largeur
qualité du matériau
forme
transparent
Résultats pour "trade"
634 produits
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: blanc
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur de bande: 2.5 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 52.5 mm
largeur de bande: 2.5 mm
longueur de bande: 100 mm
diamètre max. du faisceau: 20.5 mm
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A