Filtres généraux

Offre VerteEn savoir plus

Appareillage terminal et raccordement bâtiment (20)

Communication et sécurité (19)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Résultats pour "trade"

634 produits

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: ovale

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: ovale

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: blanc

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 300 mm

  • diamètre max. du faisceau: 81 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre d'embouts total: 31

  • avec support magnétique: Oui

  • avec cliquet de mèche: Non

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 370 mm

  • diamètre max. du faisceau: 103.5 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 300 mm

  • diamètre max. du faisceau: 81 mm

Legrand
Classement vert

A

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: borne

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 7.6 mm

  • longueur de bande: 370 mm

  • diamètre max. du faisceau: 103.5 mm

Legrand
Classement vert

A

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Legrand
Classement vert

A

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Legrand
Classement vert

A

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

Legrand
Classement vert

A

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: multicolore

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • forme: ovale

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 40 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • diamètre max. du faisceau: 93 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Legrand
Classement vert

A

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 3.6 mm

  • longueur de bande: 300 mm

  • diamètre max. du faisceau: 84 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm