indice de protection (IP)
matériau
couleur
traitement de la surface
modèle
longueur
Résultats pour "trade"
634 produits
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: blanc
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
Copie
Copie
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
nombre d'embouts total: 31
avec support magnétique: Oui
avec cliquet de mèche: Non
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
forme: rond
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: borne
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
forme: ovale
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 360 mm
diamètre max. du faisceau: 93 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
largeur de bande: 3.6 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 84 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm